VQC4601Y-51-02 5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4601Y SMC 20473916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC4000シリーズ VQC4601Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径(02) 1/4注文コード20473916品番VQC4601Y-51-02
参考基準価格(税別)¥29,370販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4切換方式(6) 3位置パーフェクトポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする