※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5100
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ねじの種類
(F) G
注文コード
20473934
品番
VQC5100-5B1-04F
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
切換方式・ねじの種類
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
(F) G
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.95W)
CADデータダウンロード