VQC5100-5C1 5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5100 SMC 20473943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個切換方式(1) 2位置シングル注文コード20473943品番VQC5100-5C1
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガスランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(C) ロック式(手動形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(-) 標準タイプ(0.95W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする