曜日別特売
VQC5101Y-51-04 5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5101Y SMC 20474083

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5101Y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20474083品番VQC5101Y-51-04
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(-) Rc切換方式(1) 2位置シングル ダブル配線ポート数5シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする