※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VQC5000シリーズ VQC5101Y
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ねじの種類
(N) NPT
(-) Rc
(N) NPT
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20474099
品番
VQC5101Y-51-04N
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(N) NPT
切換方式
(1) 2位置シングル ダブル配線
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(Y) 低ワットタイプ(0.4W)
CADデータダウンロード