SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TQ1~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
250
チューブ内径(Φmm)
125
注文コード
20475445
品番
CS1TQ125-250J
参考基準価格(税別)
¥63,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
250
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード