金鵄製作所
タマ投薬瓶(滅菌済)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(mL)
200
30
60
色(キャップ)
竹
白
水
竹
ピンク
4色セット
全20種類を一覧で見る
内容量
1式(10本×10袋)
注文コード
20475692
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,440
かわいらしい絵柄入りの投薬瓶です。
容量(mL)
200
色(キャップ)
竹
松吉医科器械コード
23-5636-07
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリエチレン
色
(本体)透明