曜日別特売
- 点眼容器ストッパー (未滅菌) エムアイケミカル 20476304

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

点眼容器ストッパー (未滅菌)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)10
色(本体)コバルト
色(キャップ)ピンク
内容量1式(100本)注文コード20476304品番-
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,708
販売価格(税別)
4,280

キャップの開閉時にノズルが一緒に外れないストッパー付。
ノズルはネジ式なのでキャップをしたまま本体にセットできます。

容量(mL)10色(キャップ)ピンク色(本体)コバルト松吉医科器械コード08-3040-02材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする