エムアイケミカル
点眼容器ストッパー (滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1式(25本×6袋)
1式(25本×10袋)
1式(25本×6袋)
1式(25本×4袋)
容量(mL)
10
5
10
20
色(本体)
コバルト
白
コバルト
茶
色(キャップ)
青
青
白
緑
黄
赤
紺
ピンク
オレンジ
フジ
全63種類を一覧で見る
内容量
1式(25本×6袋)
注文コード
20476873
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥9,889
販売価格(税別)
¥
8,990
バスケットに入れる
キャップの開閉時にノズルが一緒に外れないストッパー付。
ノズルはネジ式なのでキャップをしたまま本体にセットできます。
容量(mL)
10
色(キャップ)
青
色(本体)
コバルト
松吉医科器械コード
08-3040-05
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン