- 点眼容器ストッパー (滅菌済) エムアイケミカル 20476907

点眼容器ストッパー (滅菌済)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1式(25本×6袋)
容量(mL)10
色(本体)コバルト
色(キャップ)
内容量1式(25本×6袋)注文コード20476907品番-
参考基準価格(税別)¥9,150販売価格(税込)¥9,944
販売価格(税別)
9,040

キャップの開閉時にノズルが一緒に外れないストッパー付。
ノズルはネジ式なのでキャップをしたまま本体にセットできます。

容量(mL)10色(キャップ)色(本体)コバルト松吉医科器械コード08-3040-05材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする