エムアイケミカル
点眼容器タッチ (未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
10
5
10
色(本体)
白
白
コバルト
茶
色(キャップ)
青
青
白
緑
黄
赤
紺
ピンク
オレンジ
フジ
全54種類を一覧で見る
内容量
1式(100本)
注文コード
20477415
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
本体自体がジャバラ式なので軽く押すだけで点眼できます。キャップの開閉時にノズルが一緒に外れないストッパー付。
ノズルはネジ式なのでキャップをしたまま本体にセットできます。
容量(mL)
10
色(キャップ)
青
色(本体)
白
松吉医科器械コード
08-3050-03
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン