※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムアイケミカル
点眼容器ノーベル (未滅菌)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(mL)
3
3
5
10
20
色(本体)
乳白
乳白
白
コバルト
茶
色(キャップ)
キャップ:青
キャップ:青
キャップ:青
キャップ:白
キャップ:緑
キャップ:黄
キャップ:赤
キャップ:紺
キャップ:茶
キャップ:ピンク
キャップ:クリーム
キャップ:オレンジ
キャップ:フジ
青
白
緑
黄
赤
紺
茶
ピンク
クリーム
オレンジ
フジ
全88種類を一覧で見る
内容量
1式(100本)
注文コード
20478788
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,299
販売価格(税別)
¥
2,090
バスケットに入れる
本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。
容量(mL)
3
色(キャップ)
キャップ:青
色(本体)
乳白
松吉医科器械コード
08-3030-00
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン