曜日別特売
- 点眼容器ノーベル (未滅菌) エムアイケミカル 20479077

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点眼容器ノーベル (未滅菌)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)5
色(本体)コバルト
色(キャップ)ピンク
ピンク
クリーム
オレンジ
フジ
キャップ:青
キャップ:白
キャップ:緑
キャップ:黄
キャップ:赤
キャップ:紺
キャップ:茶
キャップ:ピンク
キャップ:クリーム
キャップ:オレンジ
キャップ:フジ
内容量1式(100本)注文コード20479077品番-
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090

本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。

容量(mL)5色(キャップ)ピンク色(本体)コバルト松吉医科器械コード08-3030-01材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする