曜日別特売
- 点眼容器ノーベル (滅菌済) エムアイケミカル 20479804

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

点眼容器ノーベル (滅菌済)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1式(25本×10袋)
容量(mL)5
色(本体)コバルト
色(キャップ)
内容量1式(25本×10袋)注文コード20479804品番-
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,701
販売価格(税別)
7,910

本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。

容量(mL)5色(キャップ)色(本体)コバルト松吉医科器械コード08-3030-02材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする