※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
点眼容器ノーベル (滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1式(25本×10袋)
1式(25本×10袋)
1式(25本×6袋)
1式(25本×4袋)
容量(mL)
5
5
10
3
20
色(本体)
茶
白
コバルト
茶
乳白
色(キャップ)
紺
青
白
緑
黄
赤
紺
茶
ピンク
クリーム
オレンジ
フジ
全88種類を一覧で見る
内容量
1式(25本×10袋)
注文コード
20479935
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,701
販売価格(税別)
¥
7,910
バスケットに入れる
本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。
容量(mL)
5
色(キャップ)
紺
色(本体)
茶
松吉医科器械コード
08-3030-02
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン