- 点眼容器フレッシュ (滅菌済) エムアイケミカル 20481335

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

点眼容器フレッシュ (滅菌済)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1式(25本×10袋)
容量(mL)5
色(本体)コバルト
色(キャップ)オレンジ
内容量1式(25本×10袋)注文コード20481335品番-
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,252
販売価格(税別)
9,320

ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。

容量(mL)5色(キャップ)オレンジ色(本体)コバルト松吉医科器械コード08-3025-02材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする