※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
点眼容器フレッシュ(未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
容量(mL)
15
15
30
60
色(本体)
乳白
乳白
透明
色(キャップ)
青
青
白
緑
黄
赤
紺
ピンク
オレンジ
フジ
全36種類を一覧で見る
内容量
1式(100本)
注文コード
20481807
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。
容量(mL)
15
色(キャップ)
青
色(本体)
乳白
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン
松吉医科器械コード
08-3025-05