- 点眼容器フレッシュ(未滅菌) エムアイケミカル 20481895

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

点眼容器フレッシュ(未滅菌)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(mL)30
色(本体)乳白
色(キャップ)
内容量1式(100本)注文コード20481895品番-
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,797
販売価格(税別)
5,270

ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。

容量(mL)30色(キャップ)色(本体)乳白材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン松吉医科器械コード08-3025-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする