曜日別特売
A-4号 軟膏容器プラ壷 (未滅菌) エムアイケミカル 20482814

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

A-4号 軟膏容器プラ壷 (未滅菌) エムアイケミカル 20482814
A-4号 軟膏容器プラ壷 (未滅菌) エムアイケミカル 20482814

軟膏容器プラ壷 (未滅菌)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(50個)
容量(mL)33
色(キャップ)
内容量1式(50個)注文コード20482814品番A-4号
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990
容量(mL)33色(キャップ)松吉医科器械コード08-2975-04材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20482753
2022-01-06
用途: ワセリンクリームを入れます。
サービス業

22mlの容器が、丁度いいのです。
使いやすく重宝しています。

対象商品 : 20482814
2021-09-26
用途: クリーム状のものを充填しています。
卸売・小売業

蓋が確り締まります。
漏れが有りません。
品質、お値段とも満足です。

対象商品 : 20482787
2020-07-28
用途: 手作り化粧品の小分け用に使用
amritessence卸売・小売業

シンプルで、浅型なサイズが使いやすく重宝します。
郵送しやすいので、助かります。リピートしております。不良品もなく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする