曜日別特売
A-6号 軟膏容器プラ壷 (未滅菌)透明 エムアイケミカル 20483094

軟膏容器プラ壷 (未滅菌)透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1式(50個)
容量(mL)115
内容量1式(50個)注文コード20483094品番A-6号
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
容量(mL)115材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン松吉医科器械コード19-7350-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする