曜日別特売
CS1WF140-300 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WF~) SMC 20483872

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WF~)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個材質ステンレス鋼注文コード20483872品番CS1WF140-300
参考基準価格(税別)¥69,190販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質(チューブ)(-) アルミ材質ステンレス鋼ストローク(mm)300タイプ(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする