※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
噴霧容器 (滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1式(20本×35袋)
1式(20本×50袋)
1式(20本×35袋)
1式(20本×20袋)
容量(mL)
15
7.5
15
30
色(本体)
透明
乳白
透明
緑
色(キャップ)
オレンジ
青
白
緑
黄
赤
紺
ピンク
オレンジ
フジ
全72種類を一覧で見る
内容量
1式(20本×35袋)
注文コード
20484652
品番
-
参考基準価格(税別)
¥50,400
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ボトルを押すと霧状に薬液が噴霧します。
容量(mL)
15
色(キャップ)
オレンジ
色(本体)
透明
松吉医科器械コード
08-2950-04
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、(パイプ)ポリエチレン