D-4号 M型容器 (未滅菌) エムアイケミカル 20485334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-4号 M型容器 (未滅菌) エムアイケミカル 20485334
D-4号 M型容器 (未滅菌) エムアイケミカル 20485334

M型容器 (未滅菌)

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(100個)
容量(mL)33
色(キャップ)
内容量1式(100個)注文コード20485334品番D-4号
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

作業しやすい浅型タイプ。

容量(mL)33色(キャップ)松吉医科器械コード08-2970-05材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-26
用途: 化粧品小分け
amritessence製造業

パッキンがないのに、こちらの容器だけは液体が漏れ出さないため非常に助かります。

対象商品 : 20485124
2024-05-04
用途: 小物整理
静岡大学教育・研究機関

このサイズ(2.5cc)をずっと探していました。作りも良くできていて満足です。

対象商品 : 20485133
2021-10-14
用途: 化粧人の小分け
サービス業

1回分を入れる量に丁度いいです。
未滅菌ですが、このお値段ならいいかなと思います。
また違うカラーを注文しようか検討中です。、

対象商品 : 20485133
2020-04-25
用途: お客様に軟膏や化粧品を分ける
サービス業

欲しいサイズで大量に購入できるので助かります。
未滅菌でもこちらで消毒したら問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする