※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
M型容器 (滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1式(10個×20袋)
1式(25個×20袋)
1式(20個×15袋)
1式(10個×20袋)
1式(5個×30袋)
容量(mL)
55
2.5
5.5
11.5
22
33
55
115
色(キャップ)
緑
青
白
緑
黄
赤
全32種類を一覧で見る
内容量
1式(10個×20袋)
注文コード
20485684
品番
D-5号
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥21,637
販売価格(税別)
¥
19,670
バスケットに入れる
作業しやすい浅型タイプ。
容量(mL)
55
色(キャップ)
緑
松吉医科器械コード
08-2970-13
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)
白