金鵄製作所
定量軟膏容器
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1式(100個)
注文コード
20487863
品番
10040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,730
この商品は
59
種類から選べます
他の種類を見る
定量タイプの軟膏容器です。
容量(mL)
30
色(キャップ)
青
松吉医科器械コード
23-5638-04
材質
(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
40.70×38.50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20487863
10040
61141999
10040-003
定量軟膏容器(深型軟膏壷)
金鵄製作所
1箱(30mL×100個)
¥
2,990
税込
¥
3,289
注文コードが変更になりました