曜日別特売
10050 定量軟膏容器 金鵄製作所 20488037

 

10050 定量軟膏容器 金鵄製作所 20488037
10050 定量軟膏容器 金鵄製作所 20488037

定量軟膏容器

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1式(90個)注文コード20488037品番10050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,390

定量タイプの軟膏容器です。

容量(mL)50色(キャップ)クリーム松吉医科器械コード23-5638-05材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)45.00×49.40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20488037100506114215710050-82010050 定量軟膏容器(深型軟膏壷) 金鵄製作所 61142157定量軟膏容器(深型軟膏壷)金鵄製作所1箱(50mL×90個)
4,590
税込5,049
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20487547
2023-08-02
用途: 美容クリームサンプル容器として
卸売・小売業

見た目もしっかりしており、使い勝手もいい。何度もリピートしている。

対象商品 : 20487757
2019-03-25
用途: 機械用油の小分け
卸売・小売業

色もサイズも写真の通り、使いやすい商品でした。
またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする