DSミニ 卓上薬品庫 松吉医科器械 20489035

卓上薬品庫

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード20489035品番DSミニ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

卓上型。

付属品棚板1枚材質ステンレス(SUS304)質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×280×600松吉医科器械コード23-2736-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする