※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)950チューブ内径(Φmm)125注文コード20489244品番CS2T125-950
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥73,678販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・ジャバラが85種類から選べます他の種類を見る ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。