曜日別特売
- チューブしぼり器(アルミ製) 西村製作所 20489473

チューブしぼり器(アルミ製)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25
内容量1個注文コード20489473品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,278
販売価格(税別)
2,980

ローラー部にチューブを挟んでツマミを回すだけ。

材質アルミサイズ質量(g)100ローラー幅(mm)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×25松吉医科器械コード23-7921-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20489473
2024-06-25
用途: チューブ入りコンクリート用ボンドの絞りだし時
不動産業

コンクリート製車止めを1,2カ所の補修時には120mL容量のチューブ入りコンクリート用ボンドを使用しています。今回購入した「しぼり器」は、粘度の高い接着剤を簡単に絞り出すことが出来ました。120mL容量位のチューブ入り接着剤、充填剤に大変重宝します。

対象商品 : 20489473
2024-06-17
用途: チューブ入りシリコンのしぼり
製造業

素手だと疲れるがこれを使えば軽い力で絞り切れるので良いですね。

対象商品 : 20489473
2024-01-27
用途: ん~絞り出ない

チューブ容器から内容物を出そうとチューブを絞ったのですが思うように出ず、チューブが破れそうな感じです。

対象商品 : 20489464
2023-09-29
用途: 残念な商品
その他業種

シルバー色、デザイン、使い易い商品です。
ただ、ハンドル部分の構造が不良なため、商品が届いてから初めて使用して一発で破損。
使えなくなりましたので、そのままゴミに出しました。本当に残念です。

対象商品 : 20489464
2021-01-12
用途: チューブ入り食品
LYJサービス業

思った以上に中身をきれいに絞り出せたのでとても良かったです。

対象商品 : 20489473
2020-04-02
用途: アルミチューブの絞りだしに使用
医療・福祉・介護関連業

中身が硬いペーストでも、キレイに軽く絞りだしが出来てとてもいいです。

対象商品 : 20489473
2020-03-29
用途: 自動車整備

作りがしっかりしていて使いやすい
面白い様にしっかりと絞れますおススメです

対象商品 : 20489464
2019-11-24
用途: チューブの中身を全部出したいとき
卸売・小売業

歯磨き粉、シャンプー、チューブ入りのワサビやニンニク、接着剤等きれいに絞ってくれます。アルミなので頑丈で錆も出にくそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする