※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
薬杯 青目盛 (未滅菌)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(mL)
20
10
20
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(100個)
注文コード
20490697
品番
2号
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
08-2610-09
容量(mL)
20
寸法(mm)
Φ31×46
材質
ポリプロピレン
目盛
1mL