曜日別特売
6016 キャストブーツ 日本シグマックス 20491643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャストブーツ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)25~28
サイズL
内容量1個注文コード20491643品番6016
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

面ファスナーで簡単に着脱が可能です。
防水性に優れ、ギプスの水濡れを防ぎます。
手洗いが可能。
左右兼用。

サイズLサイズ(cm)25~28寸法(幅W×長さL)(cm)13.×31アズワン品番65-2335-05松吉医科器械コード19-4485-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-18
用途: ギプスの保護
製造業

通院用のギプス保護として使用しております。
履きやすく、ファスナーも調節ができ、簡単には剥がれませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする