曜日別特売
15643 プライトン・100(ロール) アルケア 20491948

プライトン・100(ロール)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ4号
内容量1式(4缶)注文コード20491948品番15643
参考基準価格(税別)¥7,540販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。

サイズ4号寸法(幅W×長さL)(cm×m)10×1.8アズワン品番0-1442-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039松吉医科器械コード23-7037-02医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする