※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
サーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ HRSH090
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1個
冷却方式
水冷冷凍式
ねじの種類
(F) G(Rc-G変換継手を付属)
電源
(20)三相AC200V(50Hz)三相AC200~230V(60Hz)
注文コード
20493647
品番
HRSH090-WF-20
参考基準価格(税別)
¥1,406,300
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
この商品は
冷却方式・ねじの種類・電源
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
冷却方式
水冷冷凍式
冷却能力(kW)
9.5
ねじの種類
(F) G(Rc-G変換継手を付属)
電源
(20)三相AC200V(50Hz)三相AC200~230V(60Hz)
オプション
(-) なし
CADデータダウンロード
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200