※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS024
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
冷却方式
(A)空冷冷凍式
(A)空冷冷凍式
(W)水冷冷凍式
ねじの種類
(F) G (PT-G変換継手セットを付属)
(F) G (PT-G変換継手セットを付属)
(F) G (PT-G変換継手セットを付属)
(-) Rc
(N) NPT (PT-NPT変換継手セットを付属)
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20495248
品番
HRS024-AF-20-GT
参考基準価格(税別)
¥625,850
販売価格(税込)
¥604,780
販売価格(税別)
¥
549,800
バスケットに入れる
冷却方式
(A)空冷冷凍式
冷却能力(W)
2100/2400
ねじの種類
(F) G (PT-G変換継手セットを付属)
仕様
(G) 高温環境仕様
電源(V)
(20)単相AC200~230(50/60Hz)
ポンプ
(T) 高揚程ポンプ仕様
CADデータダウンロード
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200