曜日別特売
HRS050-WF-20-J サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS050 SMC 20495528

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

サーモチラー スタンダードタイプ HRSシリーズ HRS050

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード20495528品番HRS050-WF-20-J
参考基準価格(税別)¥783,640販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
719,800
冷却方式(W)水冷冷凍式冷却能力(W)4700/5100ねじの種類(F) G (PT-G変換継手セットを付属)仕様(J) 自動給水付電源(V)(20)単相AC200~230(50/60Hz)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温調機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする