VV5QC41-0103SQB 5ポートソレノイドバルブ VQCシリーズ マニホールド VV5QC41 SMC 20496167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQCシリーズ マニホールド VV5QC41

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数1シリンダポート管接続口径(03) 3/8ねじの種類(-) Rc注文コード20496167品番VV5QC41-0103SQB
参考基準価格(税別)¥42,570販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ねじの種類(-) Rcコモン仕様(-) プラスコモンバルブ連数1対応キット(SQB) DeviceNet + 出力点数:16 + 通信コネクタ仕様:M12シリンダポート管接続口径(03) 3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする