815 るんぼ(なつスタンダード) オルト産業 20496184

るんぼ(なつスタンダード)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)58~68
内容量1個注文コード20496184品番815
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,322
販売価格(税別)
3,020

上下対称構造で、右前・左前のどちらの合わせでも装着できます。
4本の樹脂ステーで効果的に腰部をサポートします。
メッシュ素材でムレにくく、快適です。

サイズSウエスト(cm)58~68幅(cm)約17適合部位腰部松吉医科器械コード07-3785-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする