曜日別特売
535 るんぼ(なつワイドタイプ) オルト産業 20496263

るんぼ(なつワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズS
ウエスト(cm)58~68
内容量1個注文コード20496263品番535
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

抜群の通気性を誇る整形外科専用の腰部固定帯。
背部のプラスチックステーでしっかりサポートします。

サイズSウエスト(cm)58~68幅(cm)約20.5適合部位腰部松吉医科器械コード07-3780-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする