VV5QC41-02C10SDQN32N 5ポートソレノイドバルブ VQCシリーズ マニホールド VV5QC41 SMC 20496614

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQCシリーズ マニホールド VV5QC41

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数2シリンダポート管接続口径(C10) o10用ワンタッチ管継手付ねじの種類(-) Rc注文コード20496614品番VV5QC41-02C10SDQN32N
参考基準価格(税別)¥103,350販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
ねじの種類(-) Rc最大入力ブロック数(3) 入力ブロック3個付コモン仕様(N) マイナスコモンバルブ連数2対応キット(SDQ) DeviceNet入力ブロックの種類(2) M12 4点入力入力ブロック(N) NPNセンサ入力シリンダポート管接続口径(C10) o10用ワンタッチ管継手付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする