曜日別特売
19312 ニーケアー・クロスベルト アルケア 20497103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニーケアー・クロスベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード20497103品番19312
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

2本のベルトが大腿部前面でクロスする構造になっており、大腿部を適度に圧迫し、関節の安定感を図ります。
ベルトの方向を調節することで固定や圧迫の位置を変えることができる、汎用性の高い膝サポーターです。

サイズL適合部位ひざひざ周り(cm)34~39松吉医科器械コード24-2022-01大腿廻り(cm)42~46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする