※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユナイテッドスポーツブランズ
オープンニーサポートBL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
XL
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20497234
品番
M402
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
M
色
ブラック
適合部位
ひざ
ひざ周り(cm)
35~40
松吉医科器械コード
24-2842-01