M4192 ダブルニーラップ ユナイテッドスポーツブランズ 20497286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルニーラップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード20497286品番M4192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

メインラップ×サイドラップのダブルサポート構造。
1.5mm厚の薄型通気性素材を採用。

サイズM材質クロロプレン(合成ゴム)適合部位ひざひざ周り(cm)35~40松吉医科器械コード23-5779-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする