※使用例
スリーランナー
シルクサポーター (ひざ用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
20497986
品番
No.7800
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シルクと吸湿・発熱素材を使用した肌にやさしいサポーターです。
サイズ
フリー
長さ(cm)
27
適合部位
ひざ用
適合寸法(cm)
28~48
松吉医科器械コード
23-5164-03