ニチバン
テーピングテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1式(12巻)
1式(36巻)
1式(24巻)
1式(12巻)
テープ幅(mm)
50
12
19
25
38
50
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(12巻)
注文コード
20498546
品番
C50
参考基準価格(税別)
¥6,720
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
関節可動域の制限や固定に。
微小孔付きで通気性・透湿性があり、耐汗性にも優れています。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
12
仕様
非伸縮
テープ種類
非伸縮
アズワン品番
0-8029-05
松吉医科器械コード
07-3405-04