曜日別特売
R-325-A ウエイトバンド タイガー医療器 20498783

ウエイトバンド

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(0.25kg)
ピンク
寸法(幅W×長さL)(mm)350×80
内容量1個(0.25kg)注文コード20498783品番R-325-A
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。
バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。

材質(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球質量(kg)0.25ピンク寸法(幅W×長さL)(mm)350×80松吉医科器械コード23-3361-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20498817
2023-03-30
用途: 可動域訓練
医療法人紅蘭会医療・福祉・介護関連業

マジックテープがしっかりしていて満足できる商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする