タイガー医療器
ウエイトバンド
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個(3kg)
1個(0.25kg)
1個(0.5kg)
1個(0.75kg)
1個
1個(1.5kg)
1個(3kg)
1個(3.5kg)
1個(4kg)
1個(5kg)
色
グリーン
ピンク
イエロー
オレンジ
グリーン
ブルー
寸法(幅W×長さL)(mm)
520×170
350×80
370×100
390×120
430×130
450×140
480×150
515×160
520×170
525×180
535×190
545×200
全11種類を一覧で見る
内容量
1個(3kg)
注文コード
20498853
品番
R-325-H
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
上肢または下肢の先端部に直接固定して負荷重として使えます。
バンドの装着はマジックテープ固定のため容易に行えます。
材質
(本体)ナイロン<ビニール袋・不織布・生地の三層構造>、(ウエイト)鉛球
質量(kg)
3
色
グリーン
寸法(幅W×長さL)(mm)
520×170
松吉医科器械コード
23-3361-07