- 砂のう434型(把手付牽引用) SAF(セフティー) 20499088

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

砂のう434型(把手付牽引用)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)1
内容量1個注文コード20499088品番-
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,661
販売価格(税別)
1,510
材質帆布質量(kg)1グレー寸法(幅W×長さL)(mm)150×190松吉医科器械コード01-4440-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 鈑金作業

自動車のボディの鈑金作業用に購入しました。
袋が帆布製で砂の粒も細かいので、鈑金作業用としてちょうど良いと思います。

2025-02-25
用途: 屋外に面した会場の移動パーティションの転倒防止
サービス業

会場内が汚れないように、水でなく砂にしたかったので、選びました。
持ち手がついていて、袋もしっかりしていて、とても使いやすかったです。
お値段には躊躇しましたが。

対象商品 : 20499072
2019-06-20
用途: 物の固定
製造業

持ち手がついているので掴みやすい。もう少し布が柔らかい方がよかった。

対象商品 : 20499106
2019-02-14
用途: ドア押さえ、舞台のパネルおさえ等。
建設業・工事業

大き過ぎないか少し心配でしたが、重さも大きさも満足してます。

対象商品 : 20499097
2019-01-20
用途: リハビリ
有限会社 伊藤機械商事

作りもしっかりしていているので安心して使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする