※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SAF(セフティー)
砂のう437型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
質量(kg)
1
1
2
3
4
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20499264
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥3,564
販売価格(税別)
¥
3,240
バスケットに入れる
材質
カツラギ布
質量(kg)
1
色
グレー
寸法(幅W×長さL)(mm)
170×250
松吉医科器械コード
01-4455-01