アズワン
アイシングフィットG
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1式(3個)
寸法(mm)
220×330
150×270
220×330
300×350
Φ30×80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20499763
品番
MIF-002
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,396
販売価格(税別)
¥
2,178
バスケットに入れる
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。
厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
松吉医科器械コード
24-2859-01
種別
関節用/L
寸法(mm)
220×330
質量(g)
800
アズワン品番
8-6305-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:24B3X00004000007
医薬品医療機器等法
一般医療機器