※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガー医療器
キャンドゥバンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
赤色
赤色
黒色
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20500348
品番
R-126-B
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ゴムバンドに印刷されている長方形を伸ばして正方形にしたとき、負荷の係数を知ることができます。
種別
0.57~2.05kg
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
129
色
赤色
長さ(m)
5.5
松吉医科器械コード
23-3525-01